Смазка силиконовая Wurth 150 мл
Смазка силиконовая Wurth 150 мл
Способы доставки
Обеспечивает длительную защиту, консервацию и изоляцию пластмассовых, резиновых и металлических компонентов автомобиля как внутри, так и снаружи, отличные смазывающие свойства.
Метричний діаметр анкера | M16 |
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 60 / 82 / 110 мм |
Довжина анкера (l) | 180 мм |
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) | 78 / 64 / 95 мм |
Розмір ключа | 24 мм |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
Сертифікат | ETA-02/0001 |
Момент затягування (T inst) | 100 Нм |
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 18 мм |
Матеріал | Сталь |
Покриття | Оцинкований |
Каталог Würth