Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 2 - Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 3 - Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 1 - Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 2 - Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 3 - Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml

Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml (08931065)

5 отзывов Написать отзыв
Смазка консистентная HHS 500 LUBE предотвращает коррозию, отталкивает пыль и грязь, спрей, 50 мл
Номер товара 08931065
В наличии
Цена:
471.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спрей-смазка длительного действия с противозадирными присадками (ЕР) с высоким уровнем защиты от атмосферных воздействий и воздействия окружающей среды. Грязеотталкивающие свойства.
  • Идеально подходит для применения на открытом воздухе.
  • Более длительный срок службы смазки.
  • Отличные герметизирующие свойства.
  • Более длительные интервалы между нанесением.
Устойчива к воздействию соленой воды и брызг, а также слабых кислот и щелочей.
  • Превосходная защита от коррозии.
  • Не смывается.
  • Устойчива к окислению.
Для смазывания деталей, работающих под давлением.
  • Противозадирные присадки (ЕР) обеспечивают высокую устойчивость к воздействию давления.
  • Прекрасное подавление шума и вибрации.
Снижает износ и истирание в местах нанесения смазки.
  • Снижает температуру трения, что продлевает срок службы смазки.
  • Низкая степень износа
Не содержит силикона, смол и кислот.
Цвет «Зеленый опал»
Температура воспламенения активного вещества 0 °C
Плотность 0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 150 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 175 °C
Температурный диапазон применения, мин. -25 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Базовое масло Комбинация синтезированного / минерального масла
Химический состав Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Не содержит силикона Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, скрипа, вибраций, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр.

Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка HHS Lube идеально подходит для применения на открытом воздухе. Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку с помощью средства HHS CLEAN, арт. № 0893 106 10. Распылите на очищенную поверхность.
Тарас 12.10.2022

Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач

Администратор

Дякуємо за відгук

Сергей 21.09.2022

Взял как жидкую смазку, а оказалось что это густая, напишите сразу что она не жидкая

Ярослав 06.03.2024

отлично держится, не вымывается водой, не высыхает, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, цепей и других деталей. Смазка очень эффективная, с ней все работает гладко. Рекомендую всем!

Юрий 22.03.2024

Смазка отлично подходит для смазывания различных механизмов, как в быту, так и в профессиональной сфере. Она не течет, не капает, не пачкает руки. Очень доволен ее качеством

Анатолий 04.04.2024

Смазка отлично справляется со своей задачей, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания инструментов, гаражных ворот, петель и других механизмов. Смазка очень экономичная, хватает надолго.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спрей-смазка длительного действия с противозадирными присадками (ЕР) с высоким уровнем защиты от атмосферных воздействий и воздействия окружающей среды. Грязеотталкивающие свойства.
  • Идеально подходит для применения на открытом воздухе.
  • Более длительный срок службы смазки.
  • Отличные герметизирующие свойства.
  • Более длительные интервалы между нанесением.
Устойчива к воздействию соленой воды и брызг, а также слабых кислот и щелочей.
  • Превосходная защита от коррозии.
  • Не смывается.
  • Устойчива к окислению.
Для смазывания деталей, работающих под давлением.
  • Противозадирные присадки (ЕР) обеспечивают высокую устойчивость к воздействию давления.
  • Прекрасное подавление шума и вибрации.
Снижает износ и истирание в местах нанесения смазки.
  • Снижает температуру трения, что продлевает срок службы смазки.
  • Низкая степень износа
Не содержит силикона, смол и кислот.
Характеристики arrow_down
Цвет «Зеленый опал»
Температура воспламенения активного вещества 0 °C
Плотность 0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 150 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 175 °C
Температурный диапазон применения, мин. -25 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Базовое масло Комбинация синтезированного / минерального масла
Химический состав Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Не содержит силикона Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, скрипа, вибраций, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр.

Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка HHS Lube идеально подходит для применения на открытом воздухе. Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку с помощью средства HHS CLEAN, арт. № 0893 106 10. Распылите на очищенную поверхность.
Отзывов (5) arrow_down
Тарас 12.10.2022

Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач

Администратор

Дякуємо за відгук

Сергей 21.09.2022

Взял как жидкую смазку, а оказалось что это густая, напишите сразу что она не жидкая

Ярослав 06.03.2024

отлично держится, не вымывается водой, не высыхает, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, цепей и других деталей. Смазка очень эффективная, с ней все работает гладко. Рекомендую всем!

Юрий 22.03.2024

Смазка отлично подходит для смазывания различных механизмов, как в быту, так и в профессиональной сфере. Она не течет, не капает, не пачкает руки. Очень доволен ее качеством

Анатолий 04.04.2024

Смазка отлично справляется со своей задачей, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания инструментов, гаражных ворот, петель и других механизмов. Смазка очень экономичная, хватает надолго.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
465 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить