Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M8
Метчик для сквозных отверстий, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M8, ZEBRA -арт. 0653700800
Способы доставки
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2
Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход
Оптимизированное, надежное удаление стружки
Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки
Отличное удаление стружки
Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков
Эксклюзивно в Würth
DIN | 371 |
Форма | D |
Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Обрабатываемые материалы | Сталь |
Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
Качество | ZEBRA-Premium |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M8 |
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Длина | 90 мм |
Диаметр хвостовика | 8 мм |
Размер четырехгранника | 6,2 мм |
Режущий материал | HSCo |
Диаметр отверстия под резьбу | 6,8 мм |
Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
Покрытие | Без покрытия |