- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
- ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия
- Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х70 мм
Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х70 мм
Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW18 M12х70 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW18-M12X70
-арт. 009691270
Способы доставки
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
Тип привода | Наружный шестигранник |
Длина (l1) | 70 мм |
Нормы | ISO 4017 |
Материал | Сталь нержавеющая A2 |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
Класс прочности | 70 |
Внешний привод (s1) | SW18 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Класс продукта | A |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Соответствие ROHS | Да |
Форма головки | Шестигр. головка |
Поверхность | čisté |