Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Длина (l1)
1.6 - 163.2 грн Цена
- грн
ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия
ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Версии товара ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0096818
В наличии
100 шт
6 грн
0096618
В наличии
100 шт
3.2 грн
00961690
В наличии
25 шт
85.3 грн
0096625
В наличии
100 шт
3.5 грн
0096875
В наличии
100 шт
15 грн
0096830
В наличии
100 шт
8 грн
0096525
В наличии
100 шт
2.7 грн
0096614
В наличии
100 шт
2.9 грн
0096880
В наличии
100 шт
16 грн
009616100
В наличии
25 шт
90.6 грн
0096430
В наличии
200 шт
2.6 грн
0096650
В наличии
100 шт
6.2 грн
0096655
В наличии
100 шт
7.1 грн
00961645
В наличии
25 шт
50.4 грн
0096610
В наличии
100 шт
2.6 грн
0096910100
В наличии
50 шт
34.2 грн
0096535
В наличии
100 шт
3.7 грн
0096514
В наличии
100 шт
2.5 грн
0096845
В наличии
100 шт
9.6 грн
00961665
В наличии
25 шт
62.4 грн
00962060
В наличии
25 шт
100.8 грн69.1 грн
0096630
В наличии
100 шт
3.8 грн
0096410
В наличии
200 шт
1.7 грн
0096835
В наличии
100 шт
8.4 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация