- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
- ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия
- Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
ISO 4017, нержавеющая сталь A2/50 A2/70, без покрытия
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW24-M16X100
Способы доставки
ISO 4017, нержавеющая сталь A2-50 и A2-70, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальный размер увеличен | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22. Прочность A2-70 до номинального размера M24 включительно | Начиная с размера M27, прочность A2-50.
Тип привода | Наружный шестигранник |
Длина (l1) | 100 мм |
Нормы | ISO 4017 |
Материал | Сталь нержавеющая A2 |
Покрытие | Без покрытия |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
Высота головки винта (k1) | 10 мм |
Класс прочности | 70 |
Тип голови | Шестигр. головка |
Внешний привод (s1) | SW24 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Класс продукта | A |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Соответствие ROHS | Да |