Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Сварочная установка TIG

⭐ Категория товаров Сварочная установка TIG
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Сварочная установка TIG от Wurth

Сварочная установка TIG от Wurth - это профессиональный сварочный аппарат, предназначенный для сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа. Аппарат работает с постоянным и переменным током, что позволяет сваривать широкий спектр металлов, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь и титан.

Способ применения

Сварочная установка TIG от Wurth используется для соединения металлических деталей путем расплавления их кромок с помощью дуги, образованной между вольфрамовым электродом и соединяемыми деталями. Для защиты дуги и сварочной ванны от окисления используется инертный газ, например, аргон или гелий.

Основные характеристики

  • Диапазон сварочного тока: 5-200 А
  • Диапазон сварочного напряжения: 10-20 В
  • Сварочный ток при переменном токе: 5-170 А
  • Сварочный ток при постоянном токе: 5-200 А
  • Напряжение холостого хода: 80 В
  • Питание: 220 В, 50/60 Гц
  • Габаритные размеры: 325x160x115 мм
  • Вес: 5 кг

Особенности

  • Технология IGBT обеспечивает высокую стабильность сварочного тока и дуги
  • Функция импульсной сварки позволяет улучшить качество сварного шва
  • Функция форсажа дуги позволяет улучшить проплавление металла
  • Функция антиприлипание электрода предотвращает прилипание электрода к сварочной ванне

Особенности использования

  • Перед началом сварки необходимо подготовить сварочную зону. Детали должны быть очищены от загрязнений и ржавчины.
  • Необходимо правильно подобрать электрод и инертный газ. Электрод должен соответствовать типу свариваемого металла. Инертный газ должен обеспечивать защиту дуги и сварочной ванны от окисления.
  • Необходимо правильно установить сварочный ток и напряжение. Сварочный ток должен быть достаточным для плавления металла, а напряжение должно обеспечивать стабильность сварочной дуги.
  • Необходимо правильно вести сварочный процесс. Электрод должен находиться под углом 90 градусов к поверхности металла.

Для чего нужен этот товар

Сварочная установка TIG от Wurth предназначена для профессионального использования. Она может использоваться в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, строительство, судостроение и т.д. Аппарат также может использоваться в домашних условиях для сварки различных металлических изделий.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочной установки TIG от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диапазон сварочного тока и напряжения. Эти параметры определяют возможности аппарата.
  • Технология сварки. Аппараты могут работать с постоянным или переменным током, а также с их комбинацией.
  • Наличие дополнительных функций. Функции импульсной сварки, форсажа дуги и антиприлипания электрода упрощают сварочный процесс и улучшают качество сварного шва.
  • Цена. Сварочные установки TIG от Wurth отличаются по цене. При выборе аппарата необходимо учитывать свои потребности и бюджет.