Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Цена
Спрятать arrow
Цена

Защитная каска

Защитная каска

Защитная каска

Защитная каска

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Защитная каска

Номер товара
Цвет
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5377703401
В наличии
Белый
- +
1 шт
348 грн
Каска защитная Workshop, белая
5377703403
В наличии
Желтый
- +
1 шт
348 грн
Каска защитная Workshop, желтая
5377703402
Нет в наличии
оранжевый
- +
1 шт
348 грн
Каска защитная Workshop, оранжевая

Топ товаров, что покупаются

348 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
348 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
348 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Защитная каска
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 348 грн
⭐ Самый дорогой товар 348 грн

💬 Думка експерта

Захисна каска WORKSHOP — надійний захист голови на будь-якому об'єкті

Коли працюєш на будівництві або виробництві, захист голови — це не рекомендація, а обов'язкова вимога безпеки. Питання лише в тому, яку каску обрати, щоб вона не тиснула, не сповзала і не заважала працювати. Каска WORKSHOP — це варіант, який поєднує надійний захист і зручність носіння протягом усього робочого дня.

Матеріал і конструкція

Каска зроблена з поліпропілену високої щільності, який називають HDPE. Це той самий пластик, з якого роблять каністри, труби та інші речі, що мають витримувати серйозні навантаження. Головна перевага — висока міцність при невеликій вазі. Каска захищає від ударів, але при цьому не відчувається як щось важке на голові.

6-точкова оснастка всередині — це система кріплення, яка рівномірно розподіляє навантаження по всій голові. Замість того, щоб тиснути в одній точці, вага розмазується, тому каска не натирає і не створює дискомфортних відчуттів навіть після багатьох годин носіння.

Регулювання розміру

Храповий механізм — це зручна штука, яка дозволяє швидко налаштувати каску під свою голову. Крутиш коліщатко — і розмір змінюється плавно, без стрибків. Діапазон від 53 до 63 сантиметрів — це стандартна лінійка, яка підходить більшості дорослих людей. Не потрібно купувати окремі розміри або підкладати щось, щоб каска сиділа нормально. Один раз налаштував — і носиш, поки не зносиш.

Кольори і зовнішній вигляд

Три кольори на вибір: білий, жовтий і помаранчевий. Жовтий і помаранчевий — яскраві, добре видно на будь-якому фоні, це важливо, коли треба бути помітним на майданчику. Білий — класичний варіант, який підходить до будь-якого одягу і не привертає зайвої уваги, якщо потрібно виглядати нейтрально.

Розмір
53-63 см
Кольори
Білий, помаранчевий, жовтий
Матеріал
HDPE
Сертифікат
ДСТУ EN 397

Стандарти і сертифікація

Каска відповідає вимогам ДСТУ EN 397:2017 — це європейський стандарт для будівельних касок, який визначає, який захист має забезпечувати виріб. Тобто каска офіційно протестована і сертифікована, а не просто красива пластикова річ. Це важливо, коли на об'єкті є вимоги до засобів індивідуального захисту — з такою каскою проблем не буде.

Гарантія три місяці — стандартний термін для такого типу продукції. Країна виробництва — Китай. Тут треба розуміти, що Китай Китаю різний. Є відверто дешевий ширвжиток, а є нормальні фабрики, які роблять якісні речі. WORKSHOP — це той випадок, коли виробництво в Китаї не означає погану якість. Матеріал нормальний, конструкція продумана, стандарти витримані.

Головні переваги:

  • ✓ Міцний поліпропілен HDPE
  • ✓ 6-точкова оснастка
  • ✓ Храповий механізм регулювання
  • ✓ Діапазон 53-63 см
  • ✓ 3 кольори на вибір
  • ✓ Сертифікована за EN 397

Для кого підійде

Каска потрібна на будь-якому будівельному майданчику, на виробництві, в цехах, де є ризик падіння предметів або ударів по голові. Також підходить для комунальних служб, складарих, електриків — всіх, кому техніка безпеки вимагає захисту голови.

Будівництво Виробництво Комунальні служби Склади Електрики

Підсумок

WORKSHOP — це надійна захисна каска з міцного пластику, зручним регулюванням, правильними сертифікатами і адекватною ціною. Нічого зайвого, нічого непотрібного — те, що треба для захисту голови на роботі. Легка, зручна, добре сидить — головне, що можна сказати про цю каску.