Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
Длина лезвия
Цена
Спрятать arrow
Цена

Отвертка Black Point

Отвертка Black Point

Отвертка Black Point

Отвертка Black Point

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Отвертка Black Point

Номер товара
Толщина режущей кром...
Длина лезвия
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0613480035
В наличии
0,6 x 3,5 мм
100 мм
- +
1 шт
461.28 грн
Отвертка для прецизионных работ, плоский шлиц
0613480015
Нет в наличии
0,3 x 1,5 мм
40 мм
- +
1 шт
504 грн
Отвертка для прецизионных работ, плоский шлиц
0613480030
Нет в наличии
0,5 x 3,0 мм
75 мм
- +
1 шт
480.42 грн
Отвертка для прецизионных работ, плоский шлиц
0613480018
Нет в наличии
0,3 x 1,8 мм
60 мм
- +
1 шт
405 грн
Отвертка для прецизионных работ, плоский шлиц

Топ товаров, что покупаются

504 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Отвертка Black Point
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 405 грн
⭐ Самый дорогой товар 504 грн