Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина захвата (A)
Глубина захвата (B)
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C)
Длина шпинделя
Спрятать arrow
Ширина крючка (D)
Длина крючка захвата (E)
Толщина крючка захвата (F)
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
Размеры резьбы
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Универсальный трехлапый съемник

Универсальный трехлапый съемник

Универсальный трехлапый съемник

Универсальный трехлапый съемник

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Универсальный трехлапый съемник

Номер товара
Ширина захвата (A)
Глубина захвата (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0714523160
В наличии
160 мм
150 мм
- +
1 шт
11907 грн
Съемник трехлапый универсальный 160 мм WURTH
0714523090
В наличии
90 мм
100 мм
- +
1 шт
6588.6 грн
Съемник трехлапый универсальный 90 мм WURTH
0714523130
Нет в наличии
130 мм
100 мм
- +
1 шт
7879.98 грн
Съемник трехлапый универсальный 130 мм WURTH

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Универсальный трехлапый съемник
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 6588.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 11907 грн