Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Трекинговый рюкзак RW edition

Сортировать:
Показать
Фильтр
5052 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
⭐ Категория товаров Трекинговый рюкзак RW edition
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Трекинговый рюкзак RW edition от Wurth

Трекинговый рюкзак RW edition от Wurth - это универсальный рюкзак, предназначенный для пеших походов, путешествий и других видов активного отдыха. Он имеет вместительность 25 литров, что позволяет разместить в нем все необходимое снаряжение и вещи.

Основные характеристики:

  • Вместительность: 25 литров
  • Материал: полиамид
  • Вес: 1,3 кг
  • Размеры: 50 x 30 x 20 см

Особенности:

  • Эргономичная конструкция обеспечивает комфортную посадку на спине
  • Мягкая спинка с 3D-сеткой обеспечивает хорошую вентиляцию
  • Металлическая рама поддерживает форму рюкзака и распределяет нагрузку
  • Регулируемые плечевые лямки и поясной ремень обеспечивают надежную фиксацию
  • Боковые карманы для бутылок или термосов
  • Съёмный чехол от дождя
  • Крепления для треккинговых палок

Способ применения:

Рюкзак надевается на спину, плечевые лямки регулируются по длине, чтобы обеспечить комфортную посадку. Поясной ремень также регулируется и помогает распределить нагрузку.

Особенности использования:

Рюкзак RW edition от Wurth подходит для пеших походов, путешествий и других видов активного отдыха. Он достаточно вместительный, чтобы разместить в нем все необходимое снаряжение и вещи. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортную посадку на спине, а мягкая спинка с 3D-сеткой обеспечивает хорошую вентиляцию. Металлическая рама поддерживает форму рюкзака и распределяет нагрузку. Регулируемые плечевые лямки и поясной ремень обеспечивают надежную фиксацию. Боковые карманы для бутылок или термосов позволяют удобно разместить напитки. Съёмный чехол от дождя защищает содержимое рюкзака от промокания. Крепления для треккинговых палок позволяют взять их с собой в поход.

Зачем нужен этот товар:

Трекинговый рюкзак RW edition от Wurth - это незаменимый аксессуар для любителей активного отдыха. Он позволит вам комфортно разместить все необходимое снаряжение и вещи, и обеспечит комфортную прогулку или поход.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе трекингового рюкзака следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Вместительность: она должна соответствовать вашим потребностям. Если вы собираетесь в поход на несколько дней, вам понадобится рюкзак большего объема.
  • Материал: он должен быть прочным и износостойким.
  • Вес: он должен быть как можно меньше, чтобы не перегружать спину.
  • Конфигурация: она должна быть удобной для вас.
  • Дополнительные функции: они могут быть полезны в зависимости от ваших потребностей.