Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Наружная ширина зажима, макс. (L1 max.)
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Струбцина одноручная STRONG

Струбцина одноручная STRONG

Струбцина одноручная STRONG

Струбцина одноручная STRONG

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Струбцина одноручная STRONG

Номер товара
Наружная ширина зажи...
Вес изделия (1 шт.)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0714669300
В наличии
300 мм
861,000 г
- +
1 шт
2050.32 грн
Струбцина одноручная STRONG, 300 mm
0714669450
В наличии
450 мм
1119,000 г
- +
1 шт
2220 грн
Струбцина одноручная STRONG, 450 mm
0714669750
В наличии
750 мм
1352,000 г
- +
1 шт
2127.6 грн
Струбцина одноручная STRONG, 750 mm

Топ товаров, что покупаются

2127.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2050.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2220 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Струбцина одноручная STRONG
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2050.32 грн
⭐ Самый дорогой товар 2220 грн