Скоба, оцинкованная сталь, тип 80
Скоба, оцинкованная сталь, тип 80
Скоба, оцинкованная сталь, тип 80
Доступно в виде 6
показать все версии
Фильтр
Версии товара Скоба, оцинкованная сталь, тип 80
Номер товара
Количество на поддон...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Скоба для пневматического степлера, тип 80, 10 mm
Номер товара 048012910
Техническая информация
| Ширина проводов | 0,66 мм |
| Толщина проволоки | 0,95 мм |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 12,8 мм |
| Количество на поддоне | 2560000 шт. |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Скоба для пневматического степлера, тип 80, 12 mm
Номер товара 048012912
Техническая информация
| Ширина проводов | 0,66 мм |
| Толщина проволоки | 0,95 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1000 шт. |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Ширина (b1) | 12,8 мм |
| Количество на поддоне | 2880000 шт. |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Скоба для пневматического степлера, тип 80, 14 mm
Номер товара 048012914
Техническая информация
| Ширина проводов | 0,66 мм |
| Толщина проволоки | 0,95 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 12,8 мм |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Количество на поддоне | 2160000 шт. |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Скоба для пневматического степлера, тип 80, 16 mm
Номер товара 048012916
Техническая информация
| Ширина проводов | 0,66 мм |
| Толщина проволоки | 0,95 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 12,8 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Количество на поддоне | 2160000 шт. |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Скоба для пневматического степлера, тип 80, 6 mm
Номер товара 048012906
Техническая информация
| Ширина проводов | 0,66 мм |
| Толщина проволоки | 0,95 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 12,8 мм |
| Длина (l1) | 6 мм |
| Количество на поддоне | 7200000 шт. |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Скоба для пневматического степлера, тип 80, 8 mm
Номер товара 048012908
Техническая информация
| Ширина проводов | 0,66 мм |
| Толщина проволоки | 0,95 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 12,8 мм |
| Количество на поддоне | 3600000 шт. |
| Длина (l1) | 8 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Скоба, оцинкованная сталь, тип 80 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 48 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 74.4 грн |