Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр (D1)
Диаметр втулки (D2)
Длина (L)
Частота вращения, макс.
Спрятать arrow
Диаметр проволоки
Полезная длина проволоки (H)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Щетка центробежная для сверл. машины

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

755.29 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1161.19 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
401.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Щетка центробежная для сверл. машины
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 401.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 1161.19 грн

Щетка центробежная для сверлильной машины Wurth - это универсальный инструмент, который может использоваться для различных задач, связанных с чисткой и обработкой поверхностей.

Она представляет собой диск с закрепленной на нем щетиной из стальной проволоки или нейлона. При вращении сверлильной машины щетина вращается вместе с диском, образуя поток воздуха, который уносит пыль и загрязнения.

Основные характеристики

  • Диаметр диска: 20-60 мм
  • Диаметр проволоки: 0,2-0,8 мм
  • Материал проволоки: сталь, нейлон
  • Тип хвостовика: SDS-plus, SDS-max

Особенности

  • Высокая эффективность очистки
  • Прочная конструкция
  • Простота использования
  • Широкий спектр применения

Способ применения

Щетку центробежную для сверлильной машины Wurth можно использовать для следующих задач:

  • Чистка металлических поверхностей от ржавчины, грязи и пыли
  • Обработка деревянных поверхностей перед покраской или лакированием
  • Удаление старой краски или лака
  • Чистка швов и стыков

Особенности использования

При использовании щетки центробежной для сверлильной машины Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте защитные очки и перчатки.
  • Не допускайте перегрева щетки.
  • Не используйте щетку на высоких оборотах.

Зачем нужен этот товар?

Щетка центробежная для сверлильной машины Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера. Она может использоваться для различных задач, связанных с чисткой и обработкой поверхностей. Благодаря высокой эффективности и прочности, щетка прослужит вам долгие годы.

Вот несколько советов по выбору щетки центробежной для сверлильной машины Wurth:

  • Выбирайте щетку с диаметром диска, соответствующим вашим потребностям.
  • Учитывайте материал проволоки, который лучше всего подходит для ваших задач.
  • Выбирайте щетку с хвостовиком, который подходит для вашей сверлильной машины.

Вот несколько примеров использования щетки центробежной для сверлильной машины Wurth:

  • Чистка металлической двери от ржавчины.
  • Обработка деревянной поверхности перед покраской.
  • Удаление старой краски с автомобиля.
  • Чистка швов между плиткой.

Щетка центробежная для сверлильной машины Wurth - это универсальный и эффективный инструмент, который может значительно упростить вам работу.