SHARK HAMMER дюбель-гвоздь А2, тип SK
SHARK HAMMER дюбель-гвоздь А2, тип SK
SHARK HAMMER дюбель-гвоздь А2, тип SK
Доступно в виде 9
показать все версии
Фильтр
Версии товара SHARK HAMMER дюбель-гвоздь А2, тип SK
Номер товара
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 590631640
Техническая информация
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Длина анкера (l) | 40 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 6,5 мм |
| Размер привода | Z2 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 590631680
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 50 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 6,5 мм |
| Длина анкера (l) | 80 мм |
| Размер привода | Z2 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 590631880
Техническая информация
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 40 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
| Длина анкера (l) | 80 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 5906318100
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 100 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 60 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 5906318120
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 120 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 80 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 5906318135
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 135 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 95 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 5906318160
Техническая информация
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 120 мм |
| Длина анкера (l) | 160 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 590631660
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 6,5 мм |
| Длина анкера (l) | 60 мм |
| Размер привода | Z2 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Номер товара 590631860
Техническая информация
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 20 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
| Длина анкера (l) | 60 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | SHARK HAMMER дюбель-гвоздь А2, тип SK |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.16 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 17.22 грн |