Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр сверления (ØD)
Длина (l1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Рукоятка для напильника, пластмас.

Сортировать:
Показать
Фильтр
105.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
105.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Топ товаров, что покупаются

105.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
105.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Рукоятка для напильника, пластмас.
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 105.24 грн
⭐ Самый дорогой товар 105.24 грн

Рукоятка для напильника, пластмассовая Wurth: Легкость и Прочность для Профессиональной Работы

Ручка для напильника WURTH, выполненная из прочной пластмассы, представляет собой надежный инструмент, который обеспечивает максимальный комфорт и контроль во время работы с напильниками. Давайте рассмотрим более детально, какие преимущества предоставляет эта рукоятка:

  1. Легкая и прочная конструкция: Рукоятка изготовлена из качественной пластмассы, что делает ее легкой и прочной. Это позволяет мастеру работать длительное время без избыточной усталости и дискомфорта. Несмотря на свою легкость, она прочно держит напильник, обеспечивая уверенный контроль.

  2. Удобство и комфорт: Эргономичная форма рукоятки позволяет максимально комфортно удерживать ее в руке. Она предотвращает скольжение и обеспечивает точное сцепление между рукой мастера и инструментом. Это особенно важно для задач, требующих высокой точности.

  3. Устойчивость к внешним воздействиям: Пластмассовая рукоятка устойчива к влаге и химическим веществам, что делает ее подходящей для разных условий работы. Вы можете использовать ее как в мастерской, так и на месте работы, не беспокоясь о ее надежности.

  4. Универсальность: Рукоятка совместима с большинством типов напильников, что делает ее универсальным выбором для мастеров. Независимо от типа напильника, который вам нужен, эта рукоятка будет служить вам хорошо.

Пластмассовая рукоятка для напильника от Wurth - это идеальное сочетание легкости, прочности и комфорта. Она станет вашим надежным компаньоном в работе, позволяя вам выполнять задачи точно и эффективно. Эта рукоятка будет служить вам долгие годы, делая вашу работу более комфортной и продуктивной.

Пластмассовая рукоятка для напильника от Wurth подходит для широкого спектра задач, связанных с обработкой материалов.

Её можно использовать в различных профессиональных и домашних сценариях, включая:

  1. Металлообработка: Рукоятка обеспечивает точное управление напильником при обработке металлических деталей, включая подгонку, округление кромок и удаление нежелательных барбов.

  2. Деревообработка: Она также подходит для работы с деревом, позволяя создавать гладкие поверхности, формировать деревянные заготовки и выполнять другие деревообрабатывающие задачи.

  3. Работы по ремонту и обслуживанию: Рукоятка может быть использована при ремонте и обслуживании различных устройств, инструментов и оборудования. Она облегчает точные корректировки и регулировки.

  4. Хобби и ручные изготовления: Если вы занимаетесь хобби, таким как моделирование, ручные изготовления или ювелирное дело, эта рукоятка пригодится для создания деталей и доводки изделий.

  5. Ремонт автомобилей и мотоциклов: В автосервисе и гаражной мастерской пластмассовая рукоятка может использоваться для обработки металлических и пластиковых деталей автомобилей и мотоциклов.

В целом, пластмассовая рукоятка для напильника - это универсальный аксессуар, который помогает обеспечить точность, контроль и комфорт при различных работах с инструментами для обработки материалов.