Перчатки сварщика Pro, пара
Версии товара Перчатки сварщика Pro, пара
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Категория | III |
| Материал | Воловья кожа |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Черный |
| Тип | PRO |
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,1 мм |
| Толщина материала | 1,2 мм |
| Размер | 10 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал | Натуральная кожа |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388, EN 407 |
| Длина | 406,4 мм |
| Цвет | Черный с красным контрастом, серый |
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,1 мм |
| Толщина материала | 1,2 мм |
| Размер | 10 |
| Длина | 270 мм |
| Стандарты | EN 388, EN 420, EN 407 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал | Натуральная кожа |
| Цвет | Черный, Красный, Серый |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки сварщика Pro, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 456 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 840 грн |
Перчатки сварщика "Pro" от Wurth: надежная защита и комфорт при сварке
Перчатки сварщика "Pro" от Wurth представляют собой высокотехнологичное средство индивидуальной защиты, разработанное специально для профессиональных сварщиков. Эти перчатки обеспечивают оптимальный баланс между высоким уровнем защиты, комфортом и прочностью, что делает их незаменимым инструментом в условиях сварочных работ.
Основные характеристики перчаток сварщика "Pro" от Wurth:
-
Высокий уровень защиты:
- Перчатки изготовлены из специальных огнезащитных материалов, обеспечивающих надежную защиту от высоких температур, огня и искр, что критически важно для безопасности сварщика.
-
Прочные и износостойкие:
- Материалы, используемые в перчатках, обеспечивают высокую прочность и долговечность, что гарантирует длительный срок службы перчаток при интенсивной эксплуатации.
-
Эргономичный дизайн:
- Перчатки имеют эргономичную посадку, плотно прилегающую к руке, обеспечивая комфортное ношение и удобство в работе.
-
Удобство и точность:
- Гибкий материал перчаток сохраняет свободу движений пальцев, обеспечивая точный контроль и уверенность при работе с инструментами.
-
Различные размеры:
- Предлагаются различные размеры перчаток, что позволяет выбрать оптимальный размер для каждого работника, обеспечивая точное соответствие руке.
-
Универсальное применение:
- Перчатки "Pro" от Wurth подходят для различных видов сварочных работ, включая дуговую, газовую, аргонодуговую и другие.
Перчатки сварщика "Pro" от Wurth являются надежным выбором для профессионалов, работающих в сфере сварки. Их эффективная защита, комфорт и прочность помогают обеспечить безопасность и эффективность в работе в условиях, где требуется надежная защита от высоких температур и других потенциальных опасностей.
При выборе подходящих сварочных перчаток следует учитывать несколько ключевых критериев для обеспечения комфорта, безопасности и эффективности при работе:
-
Уровень защиты:
- Обратите внимание на материалы и технологии, обеспечивающие защиту от тепла, искр, брызг расплавленного металла и огня. Выберите перчатки с соответствующим уровнем теплозащиты для ваших конкретных задач.
-
Материал и состав:
- Изучите материалы, используемые для изготовления перчаток. Хорошие сварочные перчатки обычно изготовлены из прочных кожанных материалов, таких как кожа коровы или овцы. Также возможны альтернативы на основе высокотехнологичных синтетических материалов.
-
Размер и посадка:
- Перчатки должны быть точно подобраны по размеру для вашей руки, чтобы обеспечить максимальное удобство и эффективность работы. Слишком свободные или слишком тесные перчатки могут быть неудобными и опасными.
-
Эргономичность и гибкость:
- Убедитесь, что перчатки обеспечивают свободу движений пальцев и хорошую маневренность, не ограничивая работу с инструментами.
-
Прочность и износостойкость:
- Проверьте наличие усиленных участков и дополнительного слоя материала в местах, подверженных повышенному износу, таких как ладони и пальцы.
-
Устойчивость к воздействию внешних факторов:
- Перчатки должны быть устойчивы к воздействию внешних факторов, включая агрессивные химические вещества, масла, горячие поверхности и др.
-
Комфорт и вентиляция:
- Обратите внимание на вентиляционные отверстия или специальные вставки для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения перегрева рук.
-
Соответствие стандартам безопасности:
- Удостоверьтесь, что перчатки соответствуют требованиям и стандартам безопасности для сварочных работ.
Выбор подходящих сварочных перчаток должен быть основан на уравновешенном учете всех перечисленных критериев, что поможет обеспечить наилучшую защиту, комфорт и производительность во время работы.