Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые, размер L
Номер товара 0899470122
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,01 мм |
| Толщина материала манжета (гладкий) | 0,11 мм |
| Толщина материала пальца (гладкого) | 0,18 мм |
| Толщина материала лопасти (текстурированный) | 0,23 мм |
| Толщина материала пальца (текстурированного) | 0,27 мм |
| Длина | 240 мм |
| Стандарт EN | 374, 420 |
| Категория | III |
| Размер | L |
| Специализация | Механические риски |
| Внутренняя отделка | Неопудренные |
| Материал | Нитрил |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые, размер M
Номер товара 0899470121
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,01 мм |
| Толщина материала манжета (гладкий) | 0,11 мм |
| Толщина материала пальца (гладкого) | 0,18 мм |
| Толщина материала лопасти (текстурированный) | 0,23 мм |
| Толщина материала пальца (текстурированного) | 0,27 мм |
| Длина | 240 мм |
| Стандарт EN | 374, 420 |
| Категория | III |
| Размер | M |
| Специализация | Механические риски |
| Внутренняя отделка | Неопудренные |
| Материал | Нитрил |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые, размер S
Номер товара 0899470120
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,01 мм |
| Толщина материала манжета (гладкий) | 0,11 мм |
| Толщина материала пальца (гладкого) | 0,18 мм |
| Толщина материала лопасти (текстурированный) | 0,23 мм |
| Толщина материала пальца (текстурированного) | 0,27 мм |
| Длина | 240 мм |
| Стандарт EN | 374, 420 |
| Категория | III |
| Размер | S |
| Специализация | Механические риски |
| Внутренняя отделка | Неопудренные |
| Материал | Нитрил |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые, размер XL
Номер товара 0899470123
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,01 мм |
| Толщина материала манжета (гладкий) | 0,11 мм |
| Толщина материала пальца (гладкого) | 0,18 мм |
| Толщина материала лопасти (текстурированный) | 0,23 мм |
| Толщина материала пальца (текстурированного) | 0,27 мм |
| Длина | 240 мм |
| Стандарт EN | 374, 420 |
| Категория | III |
| Размер | XL |
| Специализация | Механические риски |
| Внутренняя отделка | Неопудренные |
| Материал | Нитрил |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые, размер XXL
Номер товара 0899470124
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,01 мм |
| Толщина материала манжета (гладкий) | 0,11 мм |
| Толщина материала пальца (гладкого) | 0,18 мм |
| Толщина материала лопасти (текстурированный) | 0,23 мм |
| Толщина материала пальца (текстурированного) | 0,27 мм |
| Длина | 240 мм |
| Стандарт EN | 374, 420 |
| Категория | III |
| Размер | XXL |
| Специализация | Механические риски |
| Внутренняя отделка | Неопудренные |
| Материал | Нитрил |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные одноразовые нитрил, оранжевые |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |