Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Перчатки защитные одноразовые нитрил, черные

⭐ Категория товаров Перчатки защитные одноразовые нитрил, черные
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Одноразовые нитриловые перчатки, черные без пудры Wurth

Основные характеристики

  • Материал: нитрил
  • Цвет: черный
  • Наличие пудры: нет
  • Размеры: S, M, L, XL
  • Упаковка: 100 шт.

Способ применения

  1. Вымойте руки теплой водой с мылом.
  2. Возьмите перчатку за манжету и наденьте ее на руку, начиная с кончиков пальцев.
  3. Аккуратно расправьте перчатку по руке.
  4. После использования снимите перчатку, вывернув ее наизнанку.

Особенности

  • Перчатки изготовлены из нитрила, который является устойчивым к воздействию многих химических веществ, включая кислоты, щелочи, нефтепродукты и растворители.
  • Перчатки не содержат силикона, что позволяет использовать их в пищевой промышленности.
  • Утолщенная манжета обеспечивает дополнительную защиту запястья.

Особенности использования

Перчатки предназначены для защиты рук от воздействия вредных веществ, грязи и бактерий. Они могут использоваться в различных сферах деятельности, включая:

  • Малярные работы
  • Грунтовка и шпаклевка
  • Уборка
  • Полировка
  • Работы с синтетическими смолами и клеями
  • Работы с пестицидами
  • Работа с животными
  • Пищевое производство
  • Производство лекарственных препаратов
  • Производство косметических средств
  • Химическая промышленность
  • Электронная промышленность

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе одноразовых нитриловых перчаток необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер перчаток должен соответствовать размеру руки.
  • Перчатки должны быть изготовлены из качественного материала, который будет устойчив к воздействию вредных веществ.
  • Перчатки должны быть без пудры, если они используются в пищевой промышленности.