Перчатки механика PRO, пара
Фильтр
Версии товара Перчатки механика PRO, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки механика специальные PRO, пара, размер 10
Номер товара 0899400750
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки механика специальные PRO, пара, размер 8
Номер товара 0899400748
Техническая информация
| Размер | 8 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки механика специальные PRO, пара, размер 9
Номер товара 0899400749
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки механика PRO, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1781.94 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2748.24 грн |