Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Уровень металлический легкий

Уровень металлический легкий

Уровень металлический легкий

Уровень металлический легкий

Доступно в виде 8 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Уровень металлический легкий

Номер товара
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0714644440
В наличии
100 см
- +
1 шт
1375.2 грн
Уровень металлический легкий, 100 cm
0714644442
В наличии
120 см
- +
1 шт
1490.4 грн
Уровень металлический легкий, 120 cm
0714644445
В наличии
150 см
- +
1 шт
1849.78 грн
Уровень металлический легкий, 150 cm
0714644450
В наличии
200 см
- +
1 шт
2464.8 грн
Уровень металлический легкий, 200 cm
0714644435
В наличии
50 см
- +
1 шт
889.2 грн
Уровень металлический легкий, 50 cm
0714644436
В наличии
60 см
- +
1 шт
821.51 грн
Уровень металлический легкий, 60 cm
0714644438
В наличии
80 см
- +
1 шт
939.46 грн
Уровень металлический легкий, 80 cm
0714644434
Нет в наличии
40 см
- +
1 шт
711.6 грн
Уровень металлический легкий, 40 cm

Топ товаров, что покупаются

1375.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
939.46 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
821.51 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
1490.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
711.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1849.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Уровень металлический легкий
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 711.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 2464.8 грн

Думка експерта

Рівень металевий легкий

Експерт Назар

Металевий легкий рівень Wurth- це фундаментальний інструмент, виготовлений з легкого алюмінієвого профілю з анодованим покриттям, який став незамінним помічником у будь-якій будівельній роботі завдяки простоті та надійності. Легка алюмінієва конструкція з вагою всього 1.2 кг не обтяжує робітника при тривалому використанні, зберігаючи високу міцність та стійкість до деформацій. Точність ±0.3 мм/м відповідає найвищим будівельним стандартам і достатня для більшості будівельних робіт у машинобудуванні, енергетиці, металообробці - від контролю горизонтальності фундаментів до встановлення межквартирних перегородок, від контролю встановлення обладнання до геометричного контролю металевих конструкцій. Анодоване покриття гарантує стійкість до корозії навіть у агресивних умовах - морське середовище, хімічні виробництва, нафтогазова промисловість.

Професійне застосування охоплює контроль горизонтальності фундаментів, плит перекриттів, металевих каркасів у машинобудівних цехах, енергетичних комплексах, промислових підприємствах. Довжина 450 мм забезпечує оптимальний контроль великих площ без зайвих перестановок. Вертикальні ампули з високою чутливістю дозволяють виявляти відхилення до 0.3 мм на метр, що критично важливо при зведенні стін, стовпів, металевих конструкцій, установці промислового обладнання. Два віконця з обох боків рівня з LED підсвічуванням значно полегшують роботу в умовах недостатнього освітлення - підвалах, на сходових маршах, у темних приміщеннях, промислових цехах, тунелях. Ергономічні зони захвату з протиковзким покриттям забезпечують комфорт та безпеку роботи навіть у вологих, маслянистих, брудних умовах промислових підприємств. Магнітні вставки у нижній частині рівня дозволяють фіксувати його на металевих поверхнях для вільних рук при виконанні інших робіт, що особливо важливо при монтажних роботах на висотах, у важкодоступних місцях.

При встановленні будь-яких конструкцій - від вікон до металевих каркасів, від обладнання до технологічних ліній - рівень забезпечує швидкий та точний контроль геометрії без використання складного обладнання. Посилені алюмінієві стінки з анодованим покриттям гарантують довговічність та стійкість до корозії навіть у найагресивніших умовах експлуатації. Точність та надійність пристрою підтверджені багаторічною практикою у найскладніших будівельних та промислових проектах. LED підсвічування забезпечує чіткість зчитування показань навіть у повній темряві, що особливо важливо для робіт у підземних спорудах, нічних змінах, аварійних ситуаціях.