Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр
Цена
Спрятать arrow
Цена

Резиновая присоска для подъемника

Резиновая присоска для подъемника

Резиновая присоска для подъемника

Резиновая присоска для подъемника

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Резиновая присоска для подъемника

Номер товара
Диаметр
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071458044
В наличии
120 мм
- +
1 шт
1319.09 грн
Ремонтный комплект для вакуумного держателя, D120 mm
071458050
В наличии
150 мм
- +
1 шт
2638.56 грн
Ремонтный комплект для вакуумного держателя, D150 mm
071458041
Нет в наличии
120 мм
- +
1 шт
666 грн
Резиновый диск для присоски

Топ товаров, что покупаются

666 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Резиновая присоска для подъемника
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 666 грн
⭐ Самый дорогой товар 2638.56 грн