Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт
Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт
Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт
Версии товара Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт
Техническая информация
| Стандарт EN | 166 |
| Австралийский стандарт | AS/NZS 1337 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Вид изделия | Очки |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Серый |
| Назначение | Универсальный |
| Защита от ультрафиолетового излучения | 99,90% |
Техническая информация
| Стандарт EN | 166 |
| Австралийский стандарт | AS/NZS 1337 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Цвет защитных линз | Желтый |
| Вид изделия | Очки |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Назначение | Универсальный |
| Защита от ультрафиолетового излучения | 99,90% |
Техническая информация
| Стандарт EN | 166 |
| Австралийский стандарт | AS/NZS 1337 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Вид изделия | Очки |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Прозрачный |
| Назначение | Универсальный |
| Защита от ультрафиолетового излучения | 99,90% |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 86.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 86.4 грн |
Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт от Wurth
Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт от Wurth - это средство индивидуальной защиты, которое предназначено для защиты глаз от различных опасностей, таких как:
- Попадание твердых частиц, жидкостей, пыли, газов и других веществ.
- УФ-излучение.
- Механические повреждения.
Очки изготовлены из поликарбоната, который обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Они соответствуют австралийскому стандарту AS/NZS 1337 и европейскому стандарту EN 166.
Способ применения
Очки надеваются на голову и плотно затягиваются ремешками. Они должны плотно прилегать к лицу, не создавая дискомфорта.
Основные характеристики
- Материал линз: поликарбонат
- Защита от УФ-излучения: 99,9%
- Механическая прочность: F (45 м/с)
- Вес: 25 г
Особенности
- Очки имеют широкий обзор, что позволяет комфортно работать.
- Они устойчивы к царапинам и не запотевают.
Особенности использования
Очки следует регулярно проверять на наличие повреждений. При появлении трещин или других дефектов их следует заменить.
Зачем нужен этот товар
Защитные очки необходимы для защиты глаз от различных опасностей. Они используются в различных сферах деятельности, таких как:
- Строительство
- Производство
- Сельское хозяйство
- Ремонт и обслуживание
- Хобби
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе защитных очков следует обратить внимание на следующие факторы:
- Материал линз. Поликарбонатные линзы обладают высокой прочностью и устойчивостью к царапинам.
- Защита от УФ-излучения. Очки с защитой от УФ-излучения помогут защитить глаза от вредного воздействия солнечных лучей.
- Механическая прочность. Очки с высокой механической прочностью защитят глаза от ударов твердых предметов.
- Вес. Очки не должны создавать дискомфорта при ношении.