Очки защитные CEPHEUS
Фильтр
Версии товара Очки защитные CEPHEUS
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Очки защитные CEPHEUS, желтые
Номер товара 0899102251
Техническая информация
| Стандарт EN | 166, 170 |
| Защита от ультрафиолетового излучения | 400 нм |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Цвет защитных линз | Желтый |
| Вид изделия | Очки |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Назначение | Универсальный |
Очки защитные CEPHEUS, прозрачные
Номер товара 0899102250
Техническая информация
| Стандарт EN | 166, 170 |
| Защита от ультрафиолетового излучения | 400 нм |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Вид изделия | Очки |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Прозрачный |
| Назначение | Универсальный |
Очки защитные CEPHEUS, серые
Номер товара 0899102252
Техническая информация
| Стандарт EN | 166, 172 |
| Защита от ультрафиолетового излучения | 400 нм |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Вид изделия | Очки |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Серый |
| Назначение | Универсальный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Очки защитные CEPHEUS |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |