Очки VISIONONE, RED STRIPE
Фильтр
Версии товара Очки VISIONONE, RED STRIPE
Номер товара
Цвет защитных линз
Маркировка линзы
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Очки VISIONONE, затемнены
Номер товара 0899102037
Техническая информация
| Оптический класс | 1 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Серый |
| Регулируемый диапазон | ДСТУ EN 166 |
| Маркировка линзы | 2C-1,2 W 1 FT |
| Вес изделия (1 шт.) | 24,000 г |
Очки VISIONONE, желтые
Номер товара 0899102038
Техническая информация
| Оптический класс | 1 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Цвет защитных линз | Желтый |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Регулируемый диапазон | ДСТУ EN 166 |
| Маркировка линзы | 2C-1,2 W 1 FT |
| Вес изделия (1 шт.) | 24,000 г |
Очки VISIONONE, прозрачные
Номер товара 0899102036
Техническая информация
| Оптический класс | 1 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Прозрачный |
| Регулируемый диапазон | ДСТУ EN 166 |
| Маркировка линзы | 5-2,5 W 1 FT |
| Вес изделия (1 шт.) | 24,000 г |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Очки VISIONONE, RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 60 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 60 грн |