Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр пучка, макс.
Ширина спирали
Номинальный диаметр
Толщина стенки
Спрятать arrow
Длина
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Оберточный шланг ELMO

Оберточный шланг ELMO

Оберточный шланг ELMO

Оберточный шланг ELMO

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Оберточный шланг ELMO

Номер товара
Диаметр пучка, макс.
Ширина спирали
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0771000902
В наличии
16,0 мм
14,0 мм
- +
50 шт
168 грн
Обмоточный шланг ELMO, D15 mm, 1m
0771000903
В наличии
23,0 мм
17,0 мм
- +
30 шт
228 грн
Обмоточный шланг ELMO, D20 mm, 1m
0771000904
В наличии
25,0 мм
20,0 мм
- +
20 шт
306 грн
Обмоточный шланг ELMO, D25 mm, 1m
0771000901
В наличии
10,0 мм
10,0 мм
- +
100 шт
120 грн
Обмоточный шланг ELMO, D8 mm, 1m

Топ товаров, что покупаются

120 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
306 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купить
228 грн/шт
В наличии
- +
х 30 шт
Купить
168 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
⭐ Категория товаров Оберточный шланг ELMO
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 120 грн
⭐ Самый дорогой товар 306 грн