Молоток с нейлоновым бойком, RED STRIPE
Молоток с нейлоновым бойком, RED STRIPE
Молоток с нейлоновым бойком, RED STRIPE
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Молоток с нейлоновым бойком, RED STRIPE
Номер товара
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Молоток рихтовочный мягкий, 30 mm
Номер товара 5750136030
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 30 мм |
| Материал насадки молотка | Нейлон |
| Материал рукоятки | Ясень |
Молоток рихтовочный мягкий, 35 mm
Номер товара 5750136035
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 35 мм |
| Материал насадки молотка | Нейлон |
| Материал рукоятки | Ясень |
Молоток рихтовочный мягкий, 45 mm
Номер товара 5750136045
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 45 мм |
| Материал насадки молотка | Нейлон |
| Материал рукоятки | Ясень |
Молоток рихтовочный мягкий, 40 mm
Номер товара 5750136040
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 40 мм |
| Материал насадки молотка | Нейлон |
| Материал рукоятки | Ясень |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Молоток с нейлоновым бойком, RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 318 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 486 грн |