Молоток рихтовочный сферический RED STRIPE
Молоток рихтовочный сферический RED STRIPE
Молоток рихтовочный сферический RED STRIPE
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Молоток рихтовочный сферический RED STRIPE
Номер товара
Вес
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Молоток рихтовочный сферический, 227 g
Номер товара 5750135008
Техническая информация
| Длина (L) | 280 мм |
| Материал рукоятки | Ясень |
| Вес | 227 г |
Молоток рихтовочный сферический, 453 g
Номер товара 5750135016
Техническая информация
| Длина (L) | 320 мм |
| Вес | 453 г |
| Материал рукоятки | Ясень |
Молоток рихтовочный сферический, 680 g
Номер товара 5750135024
Техническая информация
| Длина (L) | 350 мм |
| Вес | 680 г |
| Материал рукоятки | Ясень |
Молоток рихтовочный сферический, 907 g
Номер товара 5750135032
Техническая информация
| Длина (L) | 365 мм |
| Вес | 907 г |
| Материал рукоятки | Ясень |
Молоток рихтовочный сферический, 340 g
Номер товара 5750135012
Техническая информация
| Длина (L) | 310 мм |
| Вес | 340 г |
| Материал рукоятки | Ясень |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Молоток рихтовочный сферический RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 252 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 504 грн |