Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Шаг резьбы
Спрятать arrow
Размер четырехгранника
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0640110
В наличии
7 мм
M10 x 1,5
- +
1 шт
375.78 грн
Метчик ручной черновой M10 WURTH HSS
0640112
В наличии
9 мм
M12 x 1,75
- +
1 шт
327.6 грн
Метчик ручной черновой M12 WURTH HSS
064014
В наличии
4,5 мм
M4 x 0,7
- +
1 шт
163.8 грн
Метчик ручной черновой M4 WURTH HSS
064015
В наличии
6 мм
M5 x 0,8
- +
1 шт
176.94 грн
Метчик ручной черновой M5 WURTH HSS
064016
В наличии
6 мм
M6 x 1
- +
1 шт
277.2 грн
Метчик ручной черновой M6 WURTH HSS
064018
В наличии
6 мм
M8 x 1,25
- +
1 шт
208.98 грн
Метчик ручной черновой M8 WURTH HSS

Топ товаров, что покупаются

375.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
327.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
176.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
277.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
208.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 163.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 375.78 грн

Метчик ручной HSS DIN 352 кон. от Wurth

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) от Wurth - это инструмент, предназначенный для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Он изготовлен из быстрорежущей стали HSS, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет коническую форму, что позволяет ему легко проникать в материал и создавать качественную резьбу.

Основные характеристики

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Тип резьбы: метрическая
  • Номинальный диаметр: M10
  • Шаг резьбы: 1,5 мм
  • Длина резьбы: 13 мм
  • Общая длина: 45 мм
  • Размер четырехгранника: 3,4 мм

Особенности

  • Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS
  • Имеет коническую форму, что облегчает нарезание резьбы
  • Легко проникает в материал
  • Создает качественную резьбу

Способ применения

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) используется для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Для этого необходимо:

  1. Очистить поверхность изделия от загрязнений.
  2. Закрепить изделие в тисках.
  3. Нанести на метчик смазку.
  4. Вставить метчик в отверстие и начать вращать его по часовой стрелке.
  5. При необходимости используйте молоток, чтобы помочь метчику проникнуть в материал.
  6. После нарезания резьбы удалите метчик из отверстия.

Особенности использования

При использовании метчика ручного HSS DIN 352 кон.(7504030502) следует соблюдать следующие правила:

  • Используйте смазку, чтобы уменьшить трение и предотвратить заклинивание метчика.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить метчик.
  • После каждого прохода проверяйте качество резьбы.

Зачем нужен этот товар

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) необходим для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Он используется в различных сферах деятельности, включая машиностроение, строительство, ремонт и т. д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе метчика ручного HSS DIN 352 кон.(7504030502) следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Материал изготовления: метчики из быстрорежущей стали HSS более прочные и износостойкие, чем метчики из других материалов.
  • Тип резьбы: метчики бывают метрическими, дюймовыми и т. д.
  • Номинальный диаметр резьбы: определяет размер резьбы, которую будет нарезать метчик.
  • Шаг резьбы: определяет расстояние между двумя соседними витками резьбы.
  • Общая длина: определяет длину метчика.
  • Размер четырехгранника: определяет размер шестигранного ключа, необходимого для вращения метчика.