Магазин, гвозди UMA 221/10
Версии товара Магазин, гвозди UMA 221/10
Техническая информация
| Количество гвоздей | 10 |
| Длина хвостовика (SL) | 27 мм |
| Диаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Длина магазина (LG) | 93 мм |
| Категория устройства | Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Техническая информация
| Количество гвоздей | 10 |
| Диаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Длина хвостовика (SL) | 42 мм |
| Длина магазина (LG) | 93 мм |
| Категория устройства | Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Техническая информация
| Количество гвоздей | 10 |
| Диаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Длина хвостовика (SL) | 47 мм |
| Длина магазина (LG) | 93 мм |
| Категория устройства | Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Техническая информация
| Количество гвоздей | 10 |
| Диаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Длина хвостовика (SL) | 52 мм |
| Длина магазина (LG) | 93 мм |
| Категория устройства | Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Техническая информация
| Количество гвоздей | 10 |
| Диаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Длина хвостовика (SL) | 57 мм |
| Длина магазина (LG) | 93 мм |
| Категория устройства | Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Магазин, гвозди UMA 221/10 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Коли потрібна швидкість і надійність — обираю магазин цвяхів Wurth UMA 22

Монтаж дерев'яних конструкцій, каркасів або обшивки — це завжди про ефективність. І коли треба працювати швидко, без зайвих пауз на перезарядку, я використовую магазин цвяхів Wurth UMA 22. Це рішення для професіоналів, які цінують продуктивність і якість.
Цвяхи UMA 22 розроблені спеціально для пневматичних і газових монтажних пістолетів Wurth. Вони мають оптимальну довжину та міцність, що забезпечує надійне кріплення навіть у твердих породах дерева. Завдяки точній геометрії цвяхи входять без перекосів, а антикорозійне покриття гарантує довговічність конструкції.
З власного досвіду: при монтажі дерев'яних каркасів для облицювання фасаду ці цвяхи показали себе на 100%. Робота йде швидко, немає відмов, немає зайвих відходів. І що важливо — вони сумісні з професійними інструментами Wurth, тому весь процес максимально зручний.
Якщо ви шукаєте цвяхи для монтажного пістолета, магазин цвяхів для дерев'яних конструкцій або професійні кріплення для швидкого монтажу, — Wurth UMA 22 дає те, що потрібно. Це вибір для тих, хто цінує якість, швидкість і надійність.