Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина лезвия
Цена
Спрятать arrow
Цена

Лезвие шабера

Лезвие шабера

Лезвие шабера

Лезвие шабера

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Лезвие шабера

Номер товара
Ширина лезвия
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07156642
В наличии
12 мм
- +
5 шт
31.8 грн
Лезвие для шабера, 12 мм
07156643
В наличии
16 мм
- +
5 шт
31.8 грн
Лезвие для шабера, 16 mm
07156644
В наличии
20 мм
- +
5 шт
31.8 грн
Лезвие для шабера, 20 mm
07156645
В наличии
16 мм
- +
5 шт
38.16 грн
Лезвие для шабера, скошеное, 16 mm

Топ товаров, что покупаются

38.16 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
31.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
31.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
31.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
⭐ Категория товаров Лезвие шабера
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 31.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 38.16 грн