Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Диаметр
Сечение проволоки, мин./макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Круглый наконечник

Круглый наконечник

Круглый наконечник

Круглый наконечник

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Круглый наконечник

Номер товара
Цвет
Диаметр
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0558961
В наличии
Желтый
5 мм
- +
25 шт
12 грн
Наконечник круглый штыревой изолированный, желтый D5 (4,0-6,0 мм²)
05589482
В наличии
Синий
5 мм
- +
25 шт
9 грн
Наконечник круглый штыревой изолированный, синий D5 (1,5-2,5 мм²)
05589461
В наличии
Красный
4 мм
- +
25 шт
7.2 грн
Наконечник круглый штыревой изолированный, красный D4 (0,5-1,0 мм²)
⭐ Категория товаров Круглый наконечник
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 7.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 12 грн