Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Набор зенковок конических |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4788 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8190 грн |
Зенковка коническая от Wurth: все, что нужно знать
Зенковка коническая - это инструмент, используемый для расширения отверстий, полученных сверлением. Она имеет коническую форму и режущие кромки, которые срезают материал по краям отверстия.
Ассортимент от Wurth
Wurth предлагает широкий ассортимент конических зенкеров, который включает в себя следующие типы:
- Зенковки с твердосплавными режущими кромками - предназначены для обработки твердых материалов, таких как нержавеющая сталь, инструментальная сталь, чугун и т.д.
- Зенковки с режущими кромками из быстрорежущей стали - предназначены для обработки мягких материалов, таких как древесина, пластик, алюминий и т.д.
- Зенковки с тремя режущими кромками - обеспечивают более быстрое и эффективное расширение отверстия.
- Зенковки с углом конуса 90° - являются наиболее распространенным типом зенкеров.
- Зенковки с углом конуса 120° - обеспечивают более плавный переход от отверстия к шляпке винта.
Способ применения
Зенковку коническую используют следующим образом:
- Подготовьте отверстие. Оно должно быть чистым и ровным. Если отверстие имеет заусенцы, их необходимо удалить.
- Выберите подходящий зенкер. Диаметр зенкера должен быть немного больше диаметра отверстия, которое вы хотите расширить.
- Зафиксируйте зенкеровку в патроне дрели или шуруповерта так, чтобы она вращалась по часовой стрелке.
- Вставьте зенкеровку в отверстие и начинайте зенкеровать.
- При работе с твердыми материалами используйте смазку.
Основные характеристики
Основными характеристиками конической зенкеровки являются:
- Диаметр - определяет размер отверстия, которое можно получить с помощью зенкеровки.
- Длина - определяет глубину отверстия, которое можно получить с помощью зенкеровки.
- Материал режущих кромок - определяет, для обработки каких материалов подходит зенкеровка.
- Угол конуса - определяет форму отверстия, получаемого с помощью зенкеровки.
Особенности
Конические зенкеровки имеют следующие особенности:
- Они обеспечивают более гладкий и ровный край отверстия, чем сверло.
- Они позволяют создать углубление для шляпки винта или болта.
- Они могут использоваться для удаления заусенцев с отверстий.
Особенности использования
При использовании конической зенкеровки необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Всегда надевайте защитные очки.
- Не работайте с зенкеровкой, если она повреждена.
- Не используйте зенкеровку для сверления отверстий в электропроводке.
Зачем нужен этот товар
Коническая зенкеровка является незаменимым инструментом для любого мастера. Она используется в следующих случаях:
- Для расширения отверстий, полученных сверлением.
- Для создания углубления для шляпки винта или болта.
- Для удаления заусенцев с отверстий.