Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр кольца (d1)
Внешний диаметр кольца 2 (d2)
Толщина кольца (a1)
Толщина кольца 2 (a2)
Спрятать arrow
Длина (L)
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Ключ накидной двухсторонний Red Line

Ключ накидной двухсторонний Red Line

Ключ накидной двухсторонний Red Line

Ключ накидной двухсторонний Red Line

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ накидной двухсторонний Red Line

Номер товара
Внешний диаметр коль...
Внешний диаметр коль...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5754305246
В наличии
36,3 мм
39,6 мм
- +
1 шт
147.6 грн 116.64 грн
Ключ накидной двойной, метрический, WS25X28
5754305258
В наличии
37,4 мм
41,4 мм
- +
1 шт
173.4 грн 126.48 грн
Ключ накидной двойной, метрический, WS25X28
5754305279
Нет в наличии
39,9 мм
46,3 мм
Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29

Топ товаров, что покупаются

Знижка -21 %
147.6 грн/шт
116.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -27.1 %
173.4 грн/шт
126.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ накидной двухсторонний Red Line
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 116.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 213.6 грн