Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер длинной части (L1)
Размер короткой части (L2)
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ Г-образный шестигранник с шариком S2 RED STRIPE

Ключ Г-образный шестигранник с шариком S2 RED STRIPE

Ключ Г-образный шестигранник с шариком S2 RED STRIPE

Ключ Г-образный шестигранник с шариком S2 RED STRIPE

Доступно в виде 9 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ Г-образный шестигранник с шариком S2 RED STRIPE

Номер товара
Размер длинной части...
Размер короткой част...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
575241215
В наличии
63,5 мм
15,5 мм
- +
1 шт
18 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW1,5
575241210
В наличии
180 мм
50 мм
- +
1 шт
120 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW10
575241202
В наличии
77 мм
18 мм
- +
1 шт
15.84 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW2
575241225
В наличии
87,5 мм
20,5 мм
- +
1 шт
20.4 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW2,5
575241203
В наличии
93 мм
23 мм
- +
1 шт
21.6 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW3
575241204
В наличии
104 мм
29 мм
- +
1 шт
25.2 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW4
575241205
В наличии
120 мм
33 мм
- +
1 шт
30 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW5
575241206
В наличии
141 мм
38 мм
- +
1 шт
43.2 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW6
575241208
В наличии
158 мм
44 мм
- +
1 шт
86.4 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, S2, SW8

Топ товаров, что покупаются

15.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
25.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
30 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
43.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
86.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ Г-образный шестигранник с шариком S2 RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 15.84 грн
⭐ Самый дорогой товар 120 грн