Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер длинной части (L1)
Размер короткой части (L2)
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ Г-образный HEX, S2, короткий, RED STRIPE

Ключ Г-образный HEX, S2, короткий, RED STRIPE

Ключ Г-образный HEX, S2, короткий, RED STRIPE

Ключ Г-образный HEX, S2, короткий, RED STRIPE

Доступно в виде 9 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ Г-образный HEX, S2, короткий, RED STRIPE

Номер товара
Размер длинной части...
Размер короткой част...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5752042201
В наличии
46,5 мм
15,5 мм
- +
1 шт
7.2 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW1,5
5752042209
В наличии
122 мм
50 мм
- +
1 шт
90 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW10,0
5752042202
В наличии
52 мм
18 мм
- +
1 шт
8.4 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW2,0
5752042203
В наличии
58,5 мм
20,5 мм
- +
1 шт
9.6 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW2,5
5752042204
В наличии
66 мм
23 мм
- +
1 шт
12 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW3,0,
5752042205
В наличии
74 мм
29 мм
- +
1 шт
16.8 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW4,0
5752042206
В наличии
85 мм
33 мм
- +
1 шт
20.4 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW5,0
5752042207
В наличии
96 мм
38 мм
- +
1 шт
31.2 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW6,0
5752042208
В наличии
108 мм
44 мм
- +
1 шт
56.4 грн
Ключ Г-образный HEX, короткий, S2, SW8,0

Топ товаров, что покупаются

56.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
16.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
31.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
20.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ Г-образный HEX, S2, короткий, RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 7.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 90 грн