- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Гильзы обжимные для проводов, электрич.
- Винтовые соединения
- Клеммная колодка
Фильтр
Момент затяжки
Момент затяжки
1
1
1
Поперечное сечение одинарного провода, мин./макс.
Поперечное сечение одинарного провода, мин./макс.
1
1
1
Номинальный ток, одинарный провод
Номинальный ток, одинарный провод
1
1
1
Поперечное сечение жесткого провода, мин./макс.
Поперечное сечение жесткого провода, мин./макс.
1
1
1
Спрятать
Номинальный ток, жестк.
Номинальный ток, жестк.
1
2
Поперечное сечение гибкого провода, мин./макс.
Поперечное сечение гибкого провода, мин./макс.
1
1
1
Изменяемый номинальный ток
Изменяемый номинальный ток
1
2
Длина зачистки кабеля, мин./макс.
Длина зачистки кабеля, мин./макс.
1
1
1
Тип резьбы x номинальный диаметр
Тип резьбы x номинальный диаметр
1
1
1
Ширина проема × длина прорези
Ширина проема × длина прорези
1
2
Длина x ширина x высота
Длина x ширина x высота
1
1
1
Цена
Цена
-
грн
81.6
163.2
244.8
90
180
Показать еще фильтров 7
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
108.6 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Клеммная колодка |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 81.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 180 грн |