Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр пучка, мин./макс.
Ширина
Толщина
Сила растяжения, мин.
Спрятать arrow
Длина
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Кабельная стяжка из нержавеющей стали AISI 304

Кабельная стяжка из нержавеющей стали AISI 304

Кабельная стяжка из нержавеющей стали AISI 304

Кабельная стяжка из нержавеющей стали AISI 304

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Кабельная стяжка из нержавеющей стали AISI 304

Номер товара
Диаметр пучка, мин./...
Ширина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0820652
В наличии
12,7-51 мм
4,6 мм
- +
10 шт
14.4 грн
Хомут универсальный для пыльника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
08206103
В наличии
12,7-102 мм
4,6 мм
- +
10 шт
20.4 грн
Хомут универсальный для пыльника, W4.6, L362, 12.7-102 mm
0820651
В наличии
12,7-51 мм
7,9 мм
- +
10 шт
24 грн
Хомут универсальный для пыльника, W7.9, L201, 12.7-51 mm

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Кабельная стяжка из нержавеющей стали AISI 304
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 14.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 24 грн