ISO 4014, сталь без пок., кл. пр. 8.8
ISO 4014, сталь без пок., кл. пр. 8.8
ISO 4014, сталь без пок., кл. пр. 8.8
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара ISO 4014, сталь без пок., кл. пр. 8.8
Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Номер товара 005124300
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 15 мм |
| Длина (l1) | 300 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | ISO 4014 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M24 |
| Внешний привод (s1) | SW36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Номер товара 005116240
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Длина (l1) | 240 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | ISO 4014 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Номер товара 005124160
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 15 мм |
| Длина (l1) | 160 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | ISO 4014 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M24 |
| Внешний привод (s1) | SW36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | ISO 4014, сталь без пок., кл. пр. 8.8 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 54.26 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 995.04 грн |