Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Японское лезвие, 25 мм

Сортировать:
Показать
Фильтр

Топ товаров, что покупаются

522.18 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 2 шт
Купить
⭐ Категория товаров Японское лезвие, 25 мм
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 522.18 грн
⭐ Самый дорогой товар 543.06 грн

Высокое качество материала

Японское лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали премиум-класса, что обеспечивает долговечность, стойкость к затуплению и точность резки даже после длительного использования.

Оптимальная ширина 25 мм

Ширина лезвия 25 мм делает его универсальным для различных видов работ – от распаковки коробок до точной резки строительных материалов, дерева, пластика, картона и тканей.

Эргономичный дизайн

Специальная форма лезвия уменьшает усилия во время резки, предотвращая заедание в материале, что делает работу более комфортной и быстрой.

Универсальная совместимость

Лезвие подходит для большинства стандартных строительных ножей, что позволяет легко заменять его и использовать в разных инструментах.

Надежность и безопасность

Высокое качество стали и точность обработки гарантируют чистый, аккуратный срез без заусенцев, что снижает риск повреждения материала и повышает безопасность работы.