- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки колпачковые
- Гайка колпачковая, выс. форма
Фильтр
Номинальный диаметр
Номинальный диаметр
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
6
Сховати
Материал
Материал
4
10
Внешний привод (s1)
Внешний привод (s1)
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
Показати ще
6
Сховати
Класс прочности
Класс прочности
4
10
Спрятать
Покрытие
Покрытие
9
1
4
Шаг резьбы
Шаг резьбы
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Показать еще
5
Сховати
Форма
Форма
10
4
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Показать еще
6
Сховати
Высота (h1)
Высота (h1)
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
Показать еще
6
Сховати
Цена
Цена
-
грн
1.74
3.48
5.22
36
72
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Гайка колпачковая, выс. форма
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
6.3 грн/шт
В наличии
2.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
2.34 грн/шт
В наличии
3.3 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Гайка колпачковая, выс. форма |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 13 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.74 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 72 грн |