Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком
Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком
Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком
Версии товара Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком
Техническая информация
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 60 мм |
| Длина анкера (l) | 62 мм |
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 7 мм |
| Требуемый диаметр шурупа | 7 мм |
| Глубина отверстия (t) | 70 мм |
| Типовое обозначение | Анкер Zebra Shark 10, с воротником |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Материал | Полипропилен - ПП |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Макс. требуемый диаметр шурупа | 10 мм |
| Диаметр анкера | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 70 мм |
| Длина анкера (l) | 72 мм |
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 8 мм |
| Глубина отверстия (t) | 80 мм |
| Типовое обозначение | Анкер Zebra Shark 12, с воротником |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Материал | Полипропилен - ПП |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 10 мм |
| Макс. требуемый диаметр шурупа | 12 мм |
| Диаметр анкера | 14 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 75 мм |
| Длина анкера (l) | 76 мм |
| Глубина отверстия (t) | 85 мм |
| Типовое обозначение | Анкер Zebra Shark 14, с воротником |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Материал | Полипропилен - ПП |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 3,5 мм |
| Требуемый диаметр шурупа | 3,5 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 30 мм |
| Длина анкера (l) | 32 мм |
| Глубина отверстия (t) | 40 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Диаметр анкера | 5 мм |
| Типовое обозначение | Анкер Zebra Shark 5, с воротником |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Материал | Полипропилен - ПП |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h s) | 36 мм |
| Длина анкера (l) | 37 мм |
| Требуемый диаметр шурупа | 4,5 мм |
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 4,5 мм |
| Глубина отверстия (t) | 45 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Материал | Полипропилен - ПП |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h s) | 51 мм |
| Длина анкера (l) | 52 мм |
| Требуемый диаметр шурупа | 6 мм |
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 6 мм |
| Глубина отверстия (t) | 60 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Типовое обозначение | Анкер Zebra Shark 8, с воротником |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Материал | Полипропилен - ПП |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Дюбель пластиковый универсальный Shark с буртиком от Wurth – это надежное и удобное решение для крепления различных конструкций и предметов к стенам и поверхностям.
Этот универсальный дюбель предоставляет ряд преимуществ, которые делают его идеальным выбором для разнообразных задач.
Основные характеристики дюбеля Shark с буртиком от Wurth:
-
Универсальное применение: Дюбель Shark предназначен для использования на различных поверхностях, таких как бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и др. Это делает его идеальным выбором для множества задач, будь то установка полок, крепление светильников, зеркал или других предметов.
-
Буртик для удобства установки: Дюбель оснащен буртиком, который облегчает его установку. Буртик обеспечивает надежное и простое закрепление дюбеля в отверстии, что позволяет сэкономить время и усилия при монтаже.
-
Надежное крепление: Для обеспечения надежного крепления, дюбель Shark имеет высокую несущую способность. Это означает, что он способен выдерживать значительные нагрузки, что важно для безопасности и долговечности вашей установки.
-
Качественный материал: Дюбель изготовлен из высококачествного пластика, что гарантирует его долгий срок службы и устойчивость к различным условиям эксплуатации.
-
Широкий диапазон размеров: Дюбель Shark предлагается в различных размерах, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от задачи и толщины поверхности.
-
Простая и надежная фиксация винта: После установки дюбеля Shark, винт легко и надежно закрепляется в нем, обеспечивая крепкую связь между дюбелем и вашей конструкцией.
Дюбель пластиковый универсальный Shark с буртиком от Wurth – это надежное и практичное решение для вашего монтажа. Благодаря его универсальности, надежности и удобству установки, он поможет вам быстро и надежно закрепить различные предметы и создать надежные конструкции.
Для правильного использования дюбеля пластикового универсального Shark с буртиком от Wurth, следуйте этим шагам:
-
Выберите правильный размер дюбеля: Важно подобрать дюбель, который соответствует толщине вашей поверхности и нагрузке, которую несет конструкция. Учтите, что дюбель должен хорошо подходить к размеру отверстия, чтобы обеспечить надежное крепление.
-
Подготовьте отверстие: С помощью дрели и сверла, создайте отверстие в стене или поверхности с необходимым диаметром. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля.
-
Вставьте дюбель в отверстие: Вставьте дюбель Shark с буртиком в подготовленное отверстие. Убедитесь, что он плотно входит в отверстие.
-
Закрепите дюбель: Используя молоток или другой инструмент, аккуратно придавите буртик дюбеля, чтобы он расширился и надежно закрепился в отверстии.
-
Вставьте винт: Теперь можно ввести винт в дюбель. Внимательно завершите процедуру затягивания винта так, чтобы ваш предмет или конструкция были крепко закреплены на поверхности.
-
Повторите процесс при необходимости: Повторите эти шаги для каждого дюбеля, если вы устанавливаете несколько креплений.
-
Завершите установку: После завершения установки, убедитесь, что ваша конструкция надежно закреплена и не подвергается деформации или движению.
Для максимальной надежности, рекомендуется соблюдать рекомендации и инструкции производителя, а также учесть особенности поверхности, на которую вы устанавливаете дюбель. Следуя этим шагам, вы сможете использовать дюбель Shark от Wurth для крепления различных конструкций и предметов надежно и безопасно.