Дюбель пластиковый универсальный Shark TWIST
Дюбель пластиковый универсальный Shark TWIST
Дюбель пластиковый универсальный Shark TWIST
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Дюбель пластиковый универсальный Shark TWIST
Номер товара
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Дюбель пластиковый универсальный SHARK-TWIST, 10X56
Номер товара 590681056
Техническая информация
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 50 °C |
| Глубина анкеровки (h s) | 55 мм |
| Длина анкера (l) | 56 мм |
| Глубина отверстия (t) | 65 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 6-8 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Материал | Полипропилен - PP / полиамид - PA |
Дюбель пластиковый универсальный SHARK-TWIST, 12X66
Номер товара 590681266
Техническая информация
| Диаметр анкера | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 150 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 50 °C |
| Глубина анкеровки (h s) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 66 мм |
| Глубина отверстия (t) | 75 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 8-10 мм |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Материал | Полипропилен - PP / полиамид - PA |
Дюбель пластиковый универсальный SHARK-TWIST, 14X76
Номер товара 590681476
Техническая информация
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 10-12 мм |
| Диаметр анкера | 14 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 150 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 50 °C |
| Глубина анкеровки (h s) | 75 мм |
| Длина анкера (l) | 76 мм |
| Глубина отверстия (t) | 85 мм |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Материал | Полипропилен - PP / полиамид - PA |
Дюбель пластиковый универсальный SHARK-TWIST, 6X36
Номер товара 590680636
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h s) | 35 мм |
| Длина анкера (l) | 36 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 50 °C |
| Глубина отверстия (t) | 45 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 4-5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Материал | Полипропилен - PP / полиамид - PA |
Дюбель пластиковый универсальный SHARK-TWIST, 8X46
Номер товара 590680846
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 50 °C |
| Глубина анкеровки (h s) | 45 мм |
| Длина анкера (l) | 46 мм |
| Глубина отверстия (t) | 55 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 5-6 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Материал | Полипропилен - PP / полиамид - PA |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Дюбель пластиковый универсальный Shark TWIST |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 34.8 грн |