Съемник-разделитель
Съемник-разделитель
Съемник-разделитель (0714524115)
Съемник-разделитель
СЪЁМНИК-SPNW115MM
Номер товара 0714524115
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
8731.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для съема заклинивших или тонкостенных обойм подшипников и зубчатых колес
| Расстояние между отверстиями, мин./макс. (E) | 115-208 мм |
| Ширина зажимных губок (B) | 170 мм |
| Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (A) | 22-115 мм |
| Длина шпинделя (C) | 250 мм |
| Размеры резьбы | M14 x 1,5 |
| Материал разъединительного ножа | Ванадиевая сталь |
| Поверхность разъединительного лезвия | Оцинкованный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для съема заклинивших или тонкостенных обойм подшипников и зубчатых колес
Характеристики
| Расстояние между отверстиями, мин./макс. (E) | 115-208 мм |
| Ширина зажимных губок (B) | 170 мм |
| Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (A) | 22-115 мм |
| Длина шпинделя (C) | 250 мм |
| Размеры резьбы | M14 x 1,5 |
| Материал разъединительного ножа | Ванадиевая сталь |
| Поверхность разъединительного лезвия | Оцинкованный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Съемник-разделитель
Нет отзывов про этот товар