Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стыковой термоусад. соединитель RoHS HIGH-END
Фото - 1 - Стыковой термоусад. соединитель RoHS HIGH-END
Фото - 1 - Стыковой термоусад. соединитель RoHS HIGH-END

Стыковой термоусад. соединитель RoHS HIGH-END (05558104)

Стыковой термоусад. соединитель RoHS HIGH-END СОЕДИНИТЕЛЬ-SLDR-ЖЕЛТ-(4,0-6,0SMM)
Номер товара 05558104
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Double-walled 3M heat-shrink tubing for increased mechanical resistance and disruptive strength. Individual strands cannot penetrate through the heat-shrink tubing.
Электрическая прочность на пробой 36 кВ/мм
Длина 40,8 мм
Сечение проволоки, мин./макс. 4-6 мм²
Температура усадки, мин. 500 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 110 °C
Степень защиты IP IP 67
Цвет Желтый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Double-walled 3M heat-shrink tubing for increased mechanical resistance and disruptive strength. Individual strands cannot penetrate through the heat-shrink tubing.
Характеристики arrow_down
Электрическая прочность на пробой 36 кВ/мм
Длина 40,8 мм
Сечение проволоки, мин./макс. 4-6 мм²
Температура усадки, мин. 500 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 110 °C
Степень защиты IP IP 67
Цвет Желтый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!