Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер 3XL

Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер 3XL (M409563005)

Жилет охлаждающий светоотражающий, EN 20471, желтый, размер 3XL, MODYF -арт. M409563005
Номер товара M409563005
В наличии
Цена:
3420 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Жилет Würth MODYF - профессиональный охлаждающий жилет высокой видимости, разработанный для использования в тяжелых условиях труда. Этот жилет обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность отвечает самым высоким стандартам. Как работает технология Inuteq H2O®? Жилет впадает в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается. Испарение воды создает эффект охлаждения. Основные характеристики: • Стандарт видимости: EN ISO 20471, класс 2 • Материал: 100% полиэстер • Антибактериальные свойства: Предотвращает размножение бактерий, обеспечивая гигиеничность. • Возможность стирки: Можно стирать в машине, облегчающей уход. • Охлаждение: Обеспечивает снижение температуры до 15°С/59°F ниже температуры окружающей среды. • Продолжительность действия: До 8 часов охлаждающего комфорта. • Легкость в использовании: Прост в активации и повторном использовании. • Вес: Легкий и долговечный дизайн. • Размерный ряд: Доступные размеры от S до 3XL • Цвет: яркий, для максимальной видимости Особенности: • Регулировка: Регулируемые боковые ленты для оптимального прилегания • Карманы: Функциональные карманы для хранения мелких инструментов и аксессуаров • Защита: Увеличена видимость благодаря рефлекторным полосам, обеспечивающим безопасность в темное время суток или в условиях низкой видимости • Комфорт: Легкая и дышащая ткань, которая предотвращает перегрев тела во время интенсивной работы.
Материал 100% полиэстер
Вес изделия (1 шт.) 380 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40 °C
Вид изделия Жилет
Цвет Желтый
Назначение Рабочая
Стандарт EN EN ISO 20471
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в стиральной машине, Не гладить, Не подвергать химчистке
Этот жилет подходит для строителей, дорожных рабочих, работников складов и других профессионалов, нуждающихся в высоком уровне безопасности и комфорте во время работы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Жилет Würth MODYF - профессиональный охлаждающий жилет высокой видимости, разработанный для использования в тяжелых условиях труда. Этот жилет обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность отвечает самым высоким стандартам. Как работает технология Inuteq H2O®? Жилет впадает в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается. Испарение воды создает эффект охлаждения. Основные характеристики: • Стандарт видимости: EN ISO 20471, класс 2 • Материал: 100% полиэстер • Антибактериальные свойства: Предотвращает размножение бактерий, обеспечивая гигиеничность. • Возможность стирки: Можно стирать в машине, облегчающей уход. • Охлаждение: Обеспечивает снижение температуры до 15°С/59°F ниже температуры окружающей среды. • Продолжительность действия: До 8 часов охлаждающего комфорта. • Легкость в использовании: Прост в активации и повторном использовании. • Вес: Легкий и долговечный дизайн. • Размерный ряд: Доступные размеры от S до 3XL • Цвет: яркий, для максимальной видимости Особенности: • Регулировка: Регулируемые боковые ленты для оптимального прилегания • Карманы: Функциональные карманы для хранения мелких инструментов и аксессуаров • Защита: Увеличена видимость благодаря рефлекторным полосам, обеспечивающим безопасность в темное время суток или в условиях низкой видимости • Комфорт: Легкая и дышащая ткань, которая предотвращает перегрев тела во время интенсивной работы.
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Вес изделия (1 шт.) 380 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40 °C
Вид изделия Жилет
Цвет Желтый
Назначение Рабочая
Стандарт EN EN ISO 20471
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в стиральной машине, Не гладить, Не подвергать химчистке
Применение arrow_down
Этот жилет подходит для строителей, дорожных рабочих, работников складов и других профессионалов, нуждающихся в высоком уровне безопасности и комфорте во время работы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
390 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии