Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 1 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 2 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 3 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 4 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 1 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 2 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 3 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Фото - 4 - Зажимы для листового металла WURTH 200 мм

Зажимы для листового металла WURTH 200 мм (07130912)

Зажимы для листового металла WURTH 200 мм Клещи с фиксатором для листового металла ZEBRA КЛЕЩИ-ЦАНГОВЫЕ-L200MM ZEBRA
Номер товара 07130912
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Опис:

  • Призначені для з'єднання та згинання тонких та м'яких листів металу.
  • Широкі плоскі затискні губки.
  • Важіль із пружинним механізмом легко відкривається.
  • Можна працювати однією рукою.

Контргайка для фіксації виставленої ширини захвату

  • Фіксована настройка для повторюваних операцій
  • Ергономічна конструкція
  • Зручне, що не потребує зусиль.

Високоякісне епоксидне покриття.

  • Не прилипають зварювальні бризки
  • Висока корозійна стійкість
  • Характеристики:

Довжина – 200 мм

Діапазон затиску – 0 – 45 мм

Ширина губок – 80 мм.

Область применения Подходят для зажима, гибки и обжима тонкого и мягкого листового металла.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Опис:

  • Призначені для з'єднання та згинання тонких та м'яких листів металу.
  • Широкі плоскі затискні губки.
  • Важіль із пружинним механізмом легко відкривається.
  • Можна працювати однією рукою.

Контргайка для фіксації виставленої ширини захвату

  • Фіксована настройка для повторюваних операцій
  • Ергономічна конструкція
  • Зручне, що не потребує зусиль.

Високоякісне епоксидне покриття.

  • Не прилипають зварювальні бризки
  • Висока корозійна стійкість
  • Характеристики:

Довжина – 200 мм

Діапазон затиску – 0 – 45 мм

Ширина губок – 80 мм.

Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Область применения Подходят для зажима, гибки и обжима тонкого и мягкого листового металла.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!