Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Средство для очистки кондиционера, 1000 ml
Фото - 1 - Средство для очистки кондиционера, 1000 ml
Фото - 2 - Средство для очистки кондиционера, 1000 ml
Фото - 1 - Средство для очистки кондиционера, 1000 ml
Фото - 2 - Средство для очистки кондиционера, 1000 ml

Средство для очистки кондиционера, 1000 ml (089376401)

Дезинфицирующее средство для очистки поверхностей и кондиционера, 1000 мл -арт. 089376401
Номер товара 089376401
Нет в наличии
Цена:
799.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежное средство для борьбы с микробами, бактериями, вирусами и плесенью
  • Дезинфицирует, очищает, защищает
  • Не оставляет пятен
  • Не содержит силикона
  • Хватает на 16 применений для дезинфекции системы кондиционирования автомобиля

Примечание
Будьте осторожны при использовании биоцидных средств. Перед использованием читайте этикетку и информацию о продукте
Дезинфицирующее средство для очищения поверхностей не нужно смывать после нанесения. Не используйте на горячих поверхностях или под прямыми солнечными лучами
Инструкции по использованию являются рекомендациями, основанными на проведённых нами испытаниях и нашем опыте; перед каждым применением проведите собственные испытания.
Плотность 0,95 г/см³
Содержание 1 л
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Температура воспламенения, мин. 33 °C
Значение pH 7.7
Цвет Бесцветный
Химический состав Вода, этанол и пропанол
Запах/аромат Спирт
Не содержит силикона Да
Вес содержимого 864,80 г
Область применения
Идеально подходит для дезинфекции систем кондиционирования автомобилей, респираторов, санитарных помещений и многое другое.

Инструкция
Заполните устройство для нанесения необходимым количеством дезинфицирующего средства для очистки поверхностей. Обильно опрыскивайте обрабатываемый предмет и оставьте на 15 минут. Очищенная поверхность не требует дополнительной обработки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежное средство для борьбы с микробами, бактериями, вирусами и плесенью
  • Дезинфицирует, очищает, защищает
  • Не оставляет пятен
  • Не содержит силикона
  • Хватает на 16 применений для дезинфекции системы кондиционирования автомобиля

Примечание
Будьте осторожны при использовании биоцидных средств. Перед использованием читайте этикетку и информацию о продукте
Дезинфицирующее средство для очищения поверхностей не нужно смывать после нанесения. Не используйте на горячих поверхностях или под прямыми солнечными лучами
Инструкции по использованию являются рекомендациями, основанными на проведённых нами испытаниях и нашем опыте; перед каждым применением проведите собственные испытания.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,95 г/см³
Содержание 1 л
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Температура воспламенения, мин. 33 °C
Значение pH 7.7
Цвет Бесцветный
Химический состав Вода, этанол и пропанол
Запах/аромат Спирт
Не содержит силикона Да
Вес содержимого 864,80 г
Применение arrow_down
Область применения
Идеально подходит для дезинфекции систем кондиционирования автомобилей, респираторов, санитарных помещений и многое другое.

Инструкция
Заполните устройство для нанесения необходимым количеством дезинфицирующего средства для очистки поверхностей. Обильно опрыскивайте обрабатываемый предмет и оставьте на 15 минут. Очищенная поверхность не требует дополнительной обработки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте