Хомут силовой, 23-25 мм, W18 мм, W4
Хомут силовой, 23-25 мм, W18 мм, W4
Хомут силовой, 23-25 мм, W18 мм, W4 (0553942325)
Хомут силовой 23-25 мм, W4, DIN3017, W18 мм, RED STRIPE -арт. 0553942325
Номер товара 0553942325
В наличии
Цена:
107.88 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Хомут силовой DIN 3017-3 W4 RED STRIPE
Силовой шарнирный хомут с болтовым замком типа T-bolt для шланговых соединений, работающих под высокой механической нагрузкой. Полностью нержавеющее исполнение W4 обеспечивает повышенную стойкость к коррозии и подходит для сложных условий эксплуатации.
- Все основные элементы выполнены из нержавеющей стали
- Болтовой замок типа T-bolt создает высокое и равномерное зажимное усилие по периметру шланга
- Шестигранная гайка позволяет выполнять надежный монтаж с контролем момента затяжки
- Усиленная конструкция подходит для армированных, толстостенных и жестких шлангов
- Сглаженные края ленты уменьшают риск повреждения поверхности шланга
- Изготовлен в соответствии с конструктивным исполнением DIN 3017-3
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Ширина ленты | 18 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 23-25 мм |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Покрытие винта | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал винта | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Момент затяжки | 5,0 Нм |
| Стандарты | DIN 3017-3 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Хомут силовой DIN 3017-3 W4 RED STRIPE
Силовой шарнирный хомут с болтовым замком типа T-bolt для шланговых соединений, работающих под высокой механической нагрузкой. Полностью нержавеющее исполнение W4 обеспечивает повышенную стойкость к коррозии и подходит для сложных условий эксплуатации.
- Все основные элементы выполнены из нержавеющей стали
- Болтовой замок типа T-bolt создает высокое и равномерное зажимное усилие по периметру шланга
- Шестигранная гайка позволяет выполнять надежный монтаж с контролем момента затяжки
- Усиленная конструкция подходит для армированных, толстостенных и жестких шлангов
- Сглаженные края ленты уменьшают риск повреждения поверхности шланга
- Изготовлен в соответствии с конструктивным исполнением DIN 3017-3
Характеристики
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Ширина ленты | 18 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 23-25 мм |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Покрытие винта | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал винта | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Момент затяжки | 5,0 Нм |
| Стандарты | DIN 3017-3 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Хомут силовой, 26-28 мм, W18 мм, W4
Нет отзывов про этот товар