Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут пыльника ШРУСа, 40-110 mm
Фото - 1 - Хомут пыльника ШРУСа, 40-110 mm

Хомут пыльника ШРУСа, 40-110 mm (08206110)

Хомут пыльника ШРУСа, 40-110 mm
Номер товара 08206110
В наличии
Цена:
113.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для гофрированных кожухов из неопрена или других мягких материалов
Диаметр, макс. 110 мм
Длина 368 мм
Диаметр, мин. 40 мм
Ширина x длина 7,0 мм x 368 мм
Материал Нержавеющая сталь
Ширина 7,00 мм
Область применения Особенно пригоден для установки гофрированных кожухов на карданные валы или рулевые механизмы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для гофрированных кожухов из неопрена или других мягких материалов
Характеристики arrow_down
Диаметр, макс. 110 мм
Длина 368 мм
Диаметр, мин. 40 мм
Ширина x длина 7,0 мм x 368 мм
Материал Нержавеющая сталь
Ширина 7,00 мм
Применение arrow_down
Область применения Особенно пригоден для установки гофрированных кожухов на карданные валы или рулевые механизмы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!